フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電気部品
フエニックス・コンタクトの 電気部品その他関連用品
Phoenix Contact ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48148486
品番
1212487
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
仕様
PhoenixContact取り外し工具-WIREFOX.PhoenixContactの業務用WIREFOX取り外し工具です。.2.5、4、6mm2ケーブル
形状
【カットタイプ】斜め
全長(mm)
138
タイプ
斜め
シリーズ
MICROFOX-SP-1
RoHS指令(10物質対応)
対応