フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
Phoenix Contact 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
12
注文コード
48150288
品番
3062771
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
12
仕様
ヒューズ及びアクセサリ.ヒューズ、Contactron製品用
全長(mm)
85
種類
管型ヒューズ
シリーズ
FUSE10.3X8512APV
定格電圧(V)
1500DC
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
gPV
定格電圧(kV)
DC1.5
ヒューズ(mm)
10×85