フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 遮断
フエニックス・コンタクトの ヒューズ
Phoenix Contact 管ヒューズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20
注文コード
48150349
品番
3062773
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
この商品は
定格電流
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
20
仕様
ヒューズ及びアクセサリ.ヒューズ、Contactron製品用
全長(mm)
85
種類
管型ヒューズ
シリーズ
-
定格電圧(V)
1500DC
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10.3×85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
gPV
定格電圧(kV)
DC1.2
ヒューズ(mm)
10×85