Phoenix Contact 管ヒューズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)2 注文コード48150403 品番3062766
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格電流など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)2 仕様ヒューズ及びアクセサリ.ヒューズ、Contactron製品用 全長(mm)85 種類管型ヒューズ シリーズFUSE10.3X852APV 定格電圧(V)1500DC リード線 サイズ(mm)Φ10.3×85 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションgPV 定格電圧(kV)DC1.5 ヒューズ(mm)10×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする