1620151 Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクト 48150647

Phoenix Contact 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズCA-17S1N1290DN端子種別はんだ定格電流(A)8注文コード48150647品番1620151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様M23SPEEDCONカップリングコネクタ.PhoenixContactのSPEEDCONM23コネクタは、しっかりとかん合できるプッシュツイスト締め付けアクションを特長としています。これらのインラインコネクタは、高レベルの侵入保護性能を備え、過酷な環境の産業オートメーション用に最適です。取付方式ケーブルマウントシリーズCA-17S1N1290DN定格電圧(V)150端子種別はんだ定格電流(A)8保護等級IP67材質(ハウジング)銅亜鉛合金、亜鉛ダイキャスト動作温度(℃)-40シェルサイズM23コンタクト数17RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM23コンタクトジェンダーメス接合型ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする