フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SACC-FR-5PLSHSCO
端子種別
プッシュイン、ねじ
注文コード
48150769
品番
1424661
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SACC-FR-5PLSHSCO
定格電圧(V)
AC48・DC60
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4/40
保護等級
IP65・IP67
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
動作温度(℃)
-40
シェルサイズ
13
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
Aコード式