1424654 Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクト 48151146

Phoenix Contact 丸型コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズSACC-MR-4PLMSCO端子種別プッシュイン、ねじ定格電流(A)4@40注文コード48151146品番1424654
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
シリーズSACC-MR-4PLMSCOソケットorプラグソケット定格電圧(V)AC250端子種別プッシュイン、ねじ定格電流(A)4@40保護等級IP65・IP67材質(ハウジング)PA66動作温度(℃)-40シェルサイズ15コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きライトアングルコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする