フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
シリーズ
SACC
端子種別
プッシュイン、ねじ
注文コード
48151925
品番
1424669
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・端子種別・定格電流
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
SACC
定格電圧(V)
AC48・DC60
端子種別
プッシュイン、ねじ
定格電流(A)
4/40
保護等級
IP65・IP67
材質(ハウジング)
亜鉛ダイキャスト
シェルサイズ
13
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
接合型
Aコード式
コンタクトめっき
Ni/Au