マグネットソフトケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48152389 品番EA762DB-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780

金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。

用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。 材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)431×346 サイズA3 収納寸法(mm)420×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする