プラダンケース用袋取手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2個) 注文コード 48152635 品番 EA911BG-47
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥292
販売価格(税別)
265
用途プラダンケース用。 材質PP 形状プラダン 寸法(mm)115×41.5 黒(導電) タイプS用 適合板厚(mm)5 取付穴(mm)91×31 入数(個)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
ケースの製作
浪花グランドロマン 様 (その他業種)

蓋つきでプラダンにもぴったりです。大変満足しています。次に製作する際にも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする