エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダンケース用袋取手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
48152660
品番
EA911BG-49
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥292
販売価格(税別)
¥
265
バスケットに入れる
用途
プラダンケース用。
材質
PP
形状
プラダン
寸法(mm)
115×41.5
色
黒(導電)
タイプ
W用
適合板厚(mm)
10
取付穴(mm)
91×31
入数(個)
2