エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
ドラム缶用手廻しオイルポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48152924
品番
EA990XD-9A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,820
販売価格(税別)
¥
16,200
バスケットに入れる
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途
酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)
1330
質量(kg)
2.7
吐出量(mL/ストローク)
400
吐出口外径(Φmm)
31
注意
※シンナーやベンジンなどの有機溶剤には使用できません。