エスコ
エスコの 冷媒関連
エスコの ガスチャージ機器
(R32・R410A)ボールバルブ式マニホールドキット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48152976
品番
EA101TW-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,486
販売価格(税別)
¥
2,260
バスケットに入れる
ゲージブーツ付きなので衝撃に強いです。
用途
【EA101TW-1用】交換用高圧ゲージ(赤)。
接続ねじ
UNF1/2-20
危険物の類別
非危険物
ゲージ径(Φmm)
60
圧力範囲(MPa)
0〜5.3