エスコ
エスコの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスコの 洗浄周辺用品
エスコの 実験研究用ブラシ
パーツクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48152994
品番
EA109AZ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,475
販売価格(税別)
¥
2,250
バスケットに入れる
モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを取り除けます。ポリプロピレンの毛のため、洗浄溶剤で繰り返し使用できます。
全長(mm)
280
毛丈(mm)
67
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
毛幅(mm)
26
材質(ハンドル)
プラスチック