エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 左官刷毛・左官ブラシ
左官ブラシ(馬毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48153055
品番
EA109KC-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外装塗装に適した左官ブラシです。
全長(mm)
360
質量(g)
340
毛丈(mm)
45
行数
6
ブラシ寸法(mm)
46×345