エスコ
エスコの 電動工具・充電工具アクセサリー
エスコの フレキシブルシャフト
フレキシブルシャフト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48153317
品番
EA115GA-15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥134,200
販売価格(税別)
¥
122,000
バスケットに入れる
カップリング式。
用途
EA115G-3、-4、EA115G-50A、-60A、EA115G-11、-12、EA115G-11A、-12A、旧EA115G-10用。
接続ねじ(inch)
1/4”-28
長さ(m)
13.7
外径(Φmm)
コアー:7.9
適合パイプ径(Φmm)
14.3〜25.4
ホース外径(Φmm)
青:13