エスコ
エスコの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
エスコの 高圧洗浄機
超小型高圧洗浄機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48153360
品番
EA115KL-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
用途
適用機種はEA115KR-2。
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
200×220×30
質量(g)
270
長さ(m)
5