エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
エアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153430
品番
EA123AN-170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
用途
ワーク内径の切粉飛ばしに。
材質
真鍮
ノズル長(mm)
170
パイプ径(Φmm)
5
取付ねじ
G1/8”
エア噴出量(L/min)
200