エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの エアダスターガン関連商品
エスコの エアーガンノズル
エアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48153439
品番
EA123AN-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
用途
ワーク内径の切粉飛ばしに。
材質
真鍮
穴径(Φmm)
口:1、横:1.5×4
ノズル長(mm)
320
パイプ径(Φmm)
5
取付ねじ
G1/8”
エア噴出量(L/min)
190