エスコ
エスコの 救急・救助用品
エスコの 酸素スプレー・吸入器
酸素ボンベ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48153545
品番
EA300-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,660
販売価格(税別)
¥
30,600
バスケットに入れる
用途
EA300M-0、MB-0用。
質量(kg)
3.6
容量(L)
2
寸法(Φ×mm)
100×470
充填圧力(Mpa)
14.7
検査圧力(MPa)
24.5
注意
※ガスは充填されていません