溶接用革手袋(牛床革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード48153606 品番EA353AB-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,617
販売価格(税別)
1,470

牛革の特性を生かし、熱・火炎から護ります。

用途溶接。 材質国産牛床皮 幅(mm)手:120、カフス:155 全長(mm)330 サイズフリーサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする