エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの 塩ビ
硬質塩ビ板[サンデーシート]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48153904
品番
EA440DY-232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強く、加工性良好で自己消火性があります。
用途
照明、サイン、看板等のディスプレイに。
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×300
色
オレンジ
タイプ
透明タイプ
入数(枚)
1
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長