ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95プレート幅H(mm)12ピン長L1(mm)8.25ピン長L2(mm)9.95ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数-材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)0.51ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5平均引張強度(kN)16.7チェーン形式バイピッチチェーンローラ形式S最大許容張力(kN)2.65アタッチメント型式SK1アタッチメント間隔2L