エスコ
エスコの 荷札・デリバリーパック
エスコの 針金荷札
連番荷札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
48154044
品番
EA475HL-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
ミシン目入り。
用途
工場などの材料管理や整合管理に。集会等のカバンや衣類の預かり札として。
長さ(mm)
針金:100
寸法(mm)
55×105
入数(枚)
500
表示内容
1〜500(各1枚)