平ワッシャー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード48154184 品番EA527CA-101
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途ワンプッシュリベット(パンロック)取付時の厚み調整に 材質PP 厚さ(mm)1 入数(枚)10 内径(Φmm)10.2 外径(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする