エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの のりヘラ
[ポリプロピレン製]のりベラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48154340
品番
EA579AJ-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途
クロス及び化学繊維等の壁・襖・コルクタイルの接着作業に。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
130
質量(g)
36
刃幅(mm)
150
溝(mm)
3