カーペットスプレッダー(くし目型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48154349 品番EA579AJ-67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,056
販売価格(税別)
960
用途床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。 材質ステンレス 形状角溝 厚さ(mm)ブレード:0.9 全長(mm)130 質量(g)177 刃幅(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする