のりベラ(くし目型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48154358 品番EA579AJ-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

用途下地ヘラ形状で柄が握りやすく、作業効率良好。 形状角溝 全長(mm)215 質量(g)115 刃幅(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする