エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの パテベラ
[鋼製]パテベラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48154446
品番
EA579AP-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
用途
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質
刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)
ブレード:0.4
全長(mm)
215
サイズ
4号
質量(g)
123.9
刃幅(mm)
181