エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの ヘラ
エスコの パテベラ
[ステンレス製]パテベラ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48154489
品番
EA579AP-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
用途
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質
刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)
ブレード:0.4
全長(mm)
205
サイズ
3号
質量(g)
75.6
刃幅(mm)
125