エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピンセット
ピンセット[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48154595
品番
EA595GD-41
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
形状
曲・鋭
全長(mm)
75
質量(g)
7
先端幅(mm)
10