ピンセット[ステンレス製]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48154604 品番EA595GD-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 形状直・平 全長(mm)75 質量(g)9 先端幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする