エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの 麻ロープ
麻ロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48155024
品番
EA628PE-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
環境に優しい天然素材のサイザル麻ロープです。3打ち。
用途
手芸用途や装飾荷造り等に。
材質
麻
色
薄茶
長さ(m)
10
径(mm)
6