エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPロープ
PPロープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48155040
品番
EA628PR-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途
軽量な結束や荷造りに。
材質
ポリプロピレン
色
赤
長さ(m)
100
径(mm)
3