エスコ
エスコの 小型結束機
エスコの 替えベルト・部品
(スチール製)アジャスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
48155094
品番
EA628RR-551A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥286
販売価格(税別)
¥
260
バスケットに入れる
用途
平バンド用金具。
材質
鉄(三価黒クロメート)
質量(g)
6.4
外寸(mm)
33×20.2
適合バンド幅(mm)
20
入数(個)
5
線径(mm)
3