エスコ
エスコの ガーデンフェンス・連杭
鉄杭
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200本)
注文コード
48155137
品番
EA628ZE-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,740
販売価格(税別)
¥
23,400
バスケットに入れる
堅い地盤用の丈夫な鉄杭。
用途
防草シート等の固定に。
材質
鉄
寸法(mm)
8×200
色
黒
質量(g)
100
入数(本)
200