二重リング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200個) 注文コード 48155216 品番 EA638DP-41
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,300999

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。

材質鋼線(ニッケルメッキ) 形状線:丸 内径(Φmm)11 入数(個)200 線径(mm)0.9 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする