エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの カードリング
二重リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個(200個)
注文コード
48155250
品番
EA638DP-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質
鋼線(ニッケルメッキ)
形状
線:丸
内径(Φmm)
22
入数(個)
200
線径(mm)
1.4
繰り返し・詰め替え
対応