エスコ
エスコの 鎌
エスコの 中厚鎌
中厚つる切り鎌(片刃)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48155338
品番
EA650BB-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,654
販売価格(税別)
¥
5,140
バスケットに入れる
片刃。中厚鎌。
全長(mm)
1150
質量(g)
510
刃長(mm)
195
材質(柄部)
樫
材質(刃)
特殊ハガネ鋼