仕様M12Yコネクタ.3極Y又はT配電コネクタのPhoenixcontactM12Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。取付方式表面実装シリーズSAC-3P-M12Y/2XM12FSPE定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP65・IP67材質(コンタクト)CuZnシェルサイズM12コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス・オス接合型ケーブル