エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
ラック用パーツトレー(奥行300mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30個)
注文コード
48155390
品番
EA661EB-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,810
販売価格(税別)
¥
17,100
バスケットに入れる
奥行300mm用。
用途
奥行サイズ:300mmのラック棚に。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
170×300×100
色
青
内寸(mm)
140×260×100(H)
入数
30