エスコ
エスコの AV取付用品
エスコの ヒューズ
エスコの 低背ヒューズ
低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48155530
品番
EA758ZS-40A
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,480
¥
5,998
バスケットに入れる
セット内容
2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り
寸法(mm)
8.7×10.9
ケース寸法(mm)
205×145×40(H)
検電範囲(V)
DC24