エスコ
エスコの 電源(制御機器)
エスコの 遮断
エスコの ヒューズ
管ヒューズ(普通溶断型:B種)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(2個)
注文コード
48155557
品番
EA758ZX-380
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。
適合
ヒューズホルダー:EA940DL-11、-51
寸法(mm)
5.2×20
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
10
入数(本)
2