エスコ
エスコの 印章用品
エスコの 捺印マット/印箱
エスコの 印箱
印箱
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本数
収納印数:48本
注文コード
48155609
品番
EA762AD-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
この商品は
本数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
印判の種類や大きさに合わせて、仕切の調節も可能
材質
再生PS
質量(g)
304
外寸(mm)
146.5×130.2×89.5
内寸(mm)
134.0×104.0×70.0
本数
収納印数:48本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※収納印数は26.5(W)×7(D)×60(H)mmの印判サイズでタテ仕切りのみ使用した場合の目安です。