印箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 本数収納印数:114本 注文コード48155627 品番EA762AD-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,970
販売価格(税別)
2,700
この商品は本数など3種類から選べます 他の種類を見る

印判の種類や大きさに合わせて、仕切の調節も可能

材質再生PS 質量(g)620 外寸(mm)214.5×200.2×89.5 内寸(mm)202×172×70.0 本数収納印数:114本 繰り返し・詰め替え対応
注意
※収納印数は26.5(W)×7(D)×60(H)mmの印判サイズでタテ仕切りのみ使用した場合の目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする