エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの その他クランプ
マルチクランプ(1/4”)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48155749
品番
EA764AG-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
水平器付き。
用途
レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。
材質
アルミ合金、鉄、樹脂
質量(g)
210
クランプ範囲(mm)
16〜50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×130×64
取付ねじ
1/4”