エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの 筆ペン
エスコの 筆ペン本体
筆ペン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48155785
品番
EA765MH-181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
水性顔料。
用途
祝儀袋、記帳、宛名書き、ハンドレタリング。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
141
インク
墨色
ペン先
細字