Panasonic(パナソニック)
ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
仕様
【センシング距離】2.2m
注文コード
48155958
品番
EKMB1193111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【センシング距離】2.2m
寸法(mm)
11(Base)×17.2(H)・14.9(Top)
高さ(mm)
17.2
センサータイプ
焦電型赤外線センサ
出力電圧(V)
0.5
出力方式
デジタル
ピン数(ピン)
3
モード
【スイッチングモード】デジタル
動作温度(℃)
-20
出力電流
100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(μA)
1