エスコ
エスコの 筆記用具
エスコの マーカー/蛍光ペン
エスコの 油性マーカー
[極細]油性マーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本(10本)
注文コード
48155986
品番
EA765MJ-15C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,298
販売価格(税別)
¥
1,180
バスケットに入れる
油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)
9.5
タイプ
キャップ式
線幅(mm)
0.7
インク色
黄土
ペン先
極細
線の太さ
極細
入数(本)
10