[細字]マジックインキ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48156178 品番 EA765MJ-258B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥132
販売価格(税別)
120

油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。

質量(g)17 線幅(mm)1〜1.5 インク色 ペン先細字 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48156038
2024-07-19
用途:
日常業務のさまざまな場面で使用
製造業

定番のマジックインキですよね。従業員でペンはこれしか使わない(これしか認めない)人がいるので定期的に購入しています。詰め替えインクもありますが、自社ではそれほど多用しないし、それほど高額なものでもありませんのであまり使っておりません。

対象商品:
48156117
2024-03-26
用途:
段ボール箱に注意書き
有限会社庭野商会 様

昔から使っていますが使い勝手が良いので手放せません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする